Dílenské smetáky Přírodní kokos, Délka: 420mm

Artiklové číslo: 087552 420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 538 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 420 mm
Materiál těla dřevo
Osazení obruby, délka 150 mm
Osazení obruby, šířka 40 mm
Osazení Kokos
Barva obruby přírodní
Hrany násady Zaoblené provedení
Druh produktu Ruční smetáček
Tvar rovné
Použití – nečistoty – Pro jemné nečistoty
S otvorem na zavěšení ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Číslo výrobce 212710
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca. 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.