Ručna četka za radni stol Prirodni kokos 420 mm

Artikl br.: 087552 420
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.059 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina tijela 420 mm
vidljiva duljina obruba 70/60 mm
Širina obruba 40 mm
Duljina obruba 150 mm
Materijal tijela Ravno drveno tijelo
s rupom za vješanje Da
Bridovi drške zaobljeno
Opremanje Kokos
Vrsta proizvoda Ručna metla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Broj proizvođača 212710

Opis

Izvedba:

Ravno drveno tijelo sa zaobljenim rubovima drške. Površina čekinja cca 150×40 mm, visina čekinja 70/60 mm.