• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pár čeľustí Gripp 1

Č. pol.: 360183 1
Zľava
386,90 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 80 mm
Rozsah upínania S1 10 mm - 20 mm
Rozsah upínania S2 120 mm - 130 mm
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360183 1
EAN/GTIN 4062406198756

Popis

Prevedenie:

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeľuste Gripp možno použiť ako obojstranné čeľuste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka