• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 10/12

Č. pol.: 341425 10/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 34,3 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 79,4 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341425 10/12
EAN/GTIN 4062406088347

Popis

Prevedenie:

Jednoduchá, ľahká konštrukcia.
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Predovšetkým pre ručné vŕtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka