{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,3 mm | |
Lungime mandrină închisă | 79,4 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 |