{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 101,6 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341425 13/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088378 |