{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 43 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 92 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341425 10/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088354 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 10/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
92,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
91,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 43 | 40 |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 92 | 86 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínania | 0 ;10 | 0 ;10 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |