{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 84 mm | |
visina s čeljustima H2 | 116 mm | |
Polukrug F | 140 mm | |
⌀ za centriranje B | 125 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Četverokutni stezni ključ K | 11 mm | |
Težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Kombinirana glava s četiri čeljusti |
Broj artikla | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Broj proizvođača | 354605010500 |