Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu 160 mm

Prekės Nr.: 315635 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-4
Išorinis⌀ A 160 mm
Pralaidumas E 42 mm
Aukštis be kumštelių H1 84 mm
Aukštis su kumšteliais H2 116 mm
Dalijamasis apskritimas F 140 mm
Centravimo ⌀ B 125 mm
Centravimo gylis C 4 mm
Užveržimo rakto kvadratas K 11 mm
Svoris 11 kg
Produkto rūšis Kombi keturių kumštelių griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315635 160
EAN / GTIN 5907412202815
Gamintojo numeris 354605010500

Aprašymas

Aprašymas – paveikslėlis:

Pavienis kombinuotų kumštelių poslinkis.
Centrinis kumštelių poslinkis.

Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis. Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas grūdintas, bazinių kumštelių spiralės ir sriegių šoninių plokštumų abi pusės šlifuotos.
Su cilindriniu tvirtinimu pagal DIN 702-4. Griebtuvas tvirtinamas varžtais prie flanšo, o šis − ant suklio.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Ketus

Tiekiama:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.
1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).
1 užveržimo raktas