{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Ulko-⌀ A | 160 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 84 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 116 mm | |
Kehä F | 140 mm | |
Keskitys-⌀ B | 125 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Kiristysavainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Kombi-nelileukaistukka |
Tuotekoodi | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Valmistajan numero | 354605010500 |