Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 140

Č. pol.: 314400 140
Nastavte cenu 3 ks (16,78 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 140 mm
Dĺžka L 74 mm
Výška H 42 mm
Šírka drážky D 7,96 mm
Vzdialenosť otvorov b 38,1 mm
Dĺžka priehradky A 12,67 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla 160 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 314400 140
EAN/GTIN 4019208035482
Číslo výrobcu 108581

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná dosadacia plocha, nebrunovaná.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka