Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki 140 mm

Št. art.: 314400 140
Nastavi ceno 3 kos (15,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 140 mm
Dolžina L 74 mm
Višina H 42 mm
Širina utora D 7,96 mm
Razdalja med izvrtinami b 38,1 mm
Dolžina prečke A 12,67 mm
primerno tudi za tip glave 160 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314400 140
EAN/GTIN 4019208035482
Številka proizvajalca 108581

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, nebruniran.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.
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
    za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico