Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 250

Č. pol.: 313220 250
Nastavte cenu 3 ks (24,98 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 30 mm
Výška H 50,5 mm
Šírka drážky D 12 mm
Vzdialenosť otvorov b 40 mm
Dĺžka priehradky A 20 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313220 250
EAN/GTIN 2050002054431
Číslo výrobcu 0153102

Popis

Prevedenie:

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých ⌀ upínania. Jemne frézovaná dosadacia plocha, brunovaná.

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste. Na upínanie nepravidelne tvarovaných alebo už opracovaných obrobkov, ktoré sa nesmú poškodiť. Čeľuste sú opracované podľa tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.