{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors B | 30 mm | |
| Hauteur mors H | 50,5 mm | |
| Longueur mors L | 125 mm | |
| pour diamètre de mandrin de tour | 250 mm | |
| surface de serrage | aspect lisse | |
| Pour inserts interchangeables | non | |
| Avec nervure de guidage | oui | |
| avec rainure | oui | |
| Largeur de rainure B2 | 12 mm | |
| Fonction | mode fixe | |
| Type de fixation | visser | |
| Distance entre les trous A1 | 40 mm | |
| Avec vis | non | |
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type de produit | mors pour mandrins de tour | |
| Matériau | acier | |
| Surface | bruni | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 313220 250 | |
| EAN / GTIN | 2050002054431 | |
| Réf. fabricant | 0153102 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |