{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 30 mm | |
| Altura de mordazas H | 50,5 mm | |
| Long. de mord. L | 125 mm | |
| Para diámetro de plato para torno | 250 mm | |
| Superficie de apriete | Forma lisa | |
| para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Con puente de guía | sí | |
| Con ranura | sí | |
| Anchura de ranura B2 | 12 mm | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Distancia entre las perforaciones A1 | 40 mm | |
| Incl. tornillos | no | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 313220 250 | |
| EAN / GTIN | 2050002054431 | |
| Número del fabricante | 0153102 | |
| Fabricante/responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |