{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
⌀ stopky d | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
Vonkajší ⌀ D | 9,8 mm | |
⌀ otvoru D1 | 6,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 20 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 301381 M6X70 | |
EAN/GTIN | 4062406786052 |