{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M6 | |
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 9,8 mm | |
Håldiameter D1 | 6,5 mm | |
totallängd Ltot | 70 mm | |
Effektiv längd L1 | 20 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 301381 M6X70 | |
EAN / GTIN | 4062406786052 |