Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 12 mm, Filetage M × L: M6X70

Réf.: 301381 M6X70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M6
Queue ⌀ d 12 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 9,8 mm
⌀ alésage D1 6,5 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Long. utile L1 20 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052
Réf. fabricant 301381 M6X70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.
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
Connectez-vous