Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 12 mm M6X70

Codice art.: 301381 M6X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
⌀ Codolo d 12 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 9,8 mm
⌀ Foro D1 6,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Lunghezza utile L1 20 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.