{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302605 6 | |
EAN/GTIN | 4250122612926 | |
Číslo výrobcu | 406.04.06.50.K |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom, BT 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
60,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
82,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
75,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |