Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302605 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlkanal verschließbar
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SKG04005795; ZYL00601015
Aufnahmeform
MAS BT; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
40
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Schnittstelle maschinenseitig
BT 40
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
6 mm
Spanndurchmesser max. D1
6 mm
Auskraglänge A
50 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
25 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 15000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC
Bauform
kurz
mit Kühlkanalbohrung
ja
Kühlkanalbohrung verschließbar
ja
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
Länge gesamt L
115,4 mm
Norm
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form
ADB
Innenkühlung möglich
ja
Oberflächenbehandlung
brüniert
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302605 6
EAN / GTIN 4250122612926
Herstellernummer 406.04.06.50.K
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Kühlkanal verschließbar über O-Ring.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.