Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302605 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale devant porte-outils
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG04005795
Format d’image MAS BT
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Interface côté machine BT 40
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 50 mm
Diamètre extérieur côté outil D 25 mm
Longueur du corps côté outil L1 22 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 115,4 mm
Hauteur totale H1 25 mm
Largeur totale B1 25 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302605 6
EAN / GTIN 4250122612926
Réf. fabricant 406.04.06.50.K
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.