{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 16 | |
Upínanie⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Náhradná upínacia matica | 16 | |
Kľúč ER | 16 | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302755 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944788 | |
Číslo výrobcu | 302755 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
69,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
92,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | 70 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | 28 mm |
Upínanie⌀ D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |