{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 28 mm | |
Úžitková dĺžka B | 35 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 12 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 23 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 120 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320900 2 | |
EAN/GTIN | 2050001716873 | |
Číslo výrobcu | 2WPL30 |