• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pointe tournante, exécution de précision Angle de pointe 60° / 30°, Cône morse: 2

Réf.: 320900 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM2
⌀ corps D 28 mm
Longueur utile B 35 mm
⌀ pointe max. 60° A 12 mm
⌀ pointe max. 30° A 23 mm
Erreur de concentricité max. 0,003 mm
Pour poids de la pièce 120 kg
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Réf. fabricant 2WPL30

Description

Exécution:

  • Corps réduit et grande précision de concentricité.
  • Grâce au roulement à aiguilles axial de précision, on atteint un écart maximal de 0,003 mm avec un très petit ⌀ de corps.
  • Le cône et les parties biseautées sont en acier de roulement trempé (61 − 63 Rockwell).

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour travaux de tournage et de rectification pour lesquels un petit ⌀ de tête et une grande précision sont nécessaires.