Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°/30°, Morsekonus: 2

Št. art.: 320900 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 132 mm
Premer glave D 28 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 30 stopinj; 60 stopinj
Topi stožec na čelni strani ne
Uporabna dolžina L2 35 mm
Vpenjalo na strani stroja MK2
Z izbijalnim navojem ne
Z vpenjalnimi površinami ne
S konico iz karbidne trdine ne
Z blaženjem udarcev ne
Teža obdelovanca maks. 120 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,003 mm
Polovična centrirna konica ne
Priložene so izmenljivi centrirne konice ne
S prikazovalnikom tlaka Ne
Uporaba brušenje; struženje
Masa 0,3 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320900 2
EAN/GTIN 2050001716873
Številka proizvajalca 2WPL30

Opis

Izvedba:

  • Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.
  • Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem ⌀ ohišja.
  • Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61−63 Rockwell).

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, pri katerem sta potrebna majhen ⌀ glave in velika natančnost.