{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 132 mm | |
| Diametrul capului D | 28 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 30 grade; 60 grade | |
| Con tocit pe partea din față | nu | |
| Lungime utilă L2 | 35 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | MK2 | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Cu suprafete de prindere | nu | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | nu | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 120 kg | |
| Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
| Jumătate punct central | nu | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | nu | |
| Cu afişajul presiunii | nu | |
| Utilizare | Strunjire; Șlefuire | |
| Greutate | 0,3 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 320900 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001716873 | |
| Număr producător | 2WPL30 |