Provedení – obrázek:
Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.
Použitie:
Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.
To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S cylindrickým strediacim upínačom DIN 702-4. Skľučovadlo sa pripevňuje skrutkami zozadu na prírubu a tá zase na vreteno.
Norma:
DIN 702-4.
Materiál:
Liatina
Rozsah dodávky:
Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.