R 40-80 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Č. pol.: 4300125
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
Druh produktu Unášací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300125
EAN/GTIN 7291075220216
Číslo výrobcu 4300125
Číslo L L24000 267

Popis

Popis:

Hnací kroužky, průměr tělesa (BD) 80 mm, délka tělesa (LB) 12 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) R 40-80, průměr šroubového kruhu (DBC) 63 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 80 mm
  • Délka telesa (LB) 12 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 40-80
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 63 mm