R 40-80 Brides de guidage pour fraises-scie SELF-GRIP.

Réf.: 4300125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre mandrin 40 mm
Type de produit bague d’entrainement
Diamètre extérieur 80 mm
Epaisseur 12 mm

Identification et classification

Référence article 4300125
EAN / GTIN 7291075220216
Réf. fabricant 4300125
Article hors catalogue L24000 267

Description

Description:

Flasques d entrainement, Diamètre corps (BD) 80 mm, Longueur corps (LB) 12 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 40-80, Diameter Bolt Circle (DBC) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 80 mm
  • Longueur corps (LB) 12 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 40-80
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 63 mm