R 40-80 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Artiklové číslo: 4300125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Unášecí kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4300125
EAN / GTIN 7291075220216
Číslo výrobce 4300125
L-číslo L24000 267

Popis

Popis:

Hnací kroužky, průměr tělesa (BD) 80 mm, délka tělesa (LB) 12 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) R 40-80, průměr šroubového kruhu (DBC) 63 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 80 mm
  • Délka telesa (LB) 12 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 40-80
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 63 mm