Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M3-12

Č. pol.: 334645 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M3 − M12
Upínač MK3
Kompenzácie dĺžky Tlak 7,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 7,5 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Vnútorný ⌀ D1 19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 46 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 334645 M3-12
EAN/GTIN 4045197606808

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Morse kužeľ DIN 228 B.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely