{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dmin | 70,5 mm | |
Dmax | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Upínacia sila | 10 kN | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370017 9 | |
EAN/GTIN | 4030618238805 | |
Číslo výrobcu | 23340.0070 |