{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dmin | 18,5 mm | |
Dmax | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Upínacia sila | 4,5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370017 2 | |
EAN/GTIN | 4030618238737 | |
Číslo výrobcu | 23340.0018 |