{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmax | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Upínacia sila | 3,5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370017 1 | |
EAN/GTIN | 4030618238720 | |
Číslo výrobcu | 23340.0014 |