{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dmin | 30,5 mm | |
Dmax | 38,5 mm | |
d3 f7 | 25 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,2 mm | |
h4 | 7 mm | |
h5 | 33,4 mm | |
Upínacia sila | 5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370017 5 | |
EAN/GTIN | 4030618238768 | |
Číslo výrobcu | 23340.0030 |