Ručný demagnetizér, Typ: HD1

Č. pol.: 380863 HD1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť aktívnej zóny 105×75 mm
Hĺbka prieniku 30 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Sieťové napätie 220 V; 240 V
Frekvencia linky 50 Hz
Trieda účinnosti demagnetizácie (DMC) +
Dodávky energie Sietová prevádzka
Typ výrobku Demagnetizačný prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380863 HD1
EAN/GTIN 2050001743763
Číslo výrobcu 890.70-HD1

Popis

Prevedenie:

  • Ľahké teleso pre jednoduchú manipuláciu a 3 m kábel so zástrčkou.
  • Prívod elektrického prúdu 230 V/50 Hz, stupeň ochrany krytom IP42, príkon 220 VA. Automatické vypínanie pri > 50 °C. Doba zapínania 30 %.

Použitie:

Na demagnetizáciu povrchov väčších obrobkov. Mobilné použitie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka