{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Aktív zóna mérete | 105×75 mm | |
| Behatolási mélység | 30 mm | |
| Súly | 1,9 kg | |
| Hálózati feszültség | 220 V; 240 V | |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) | + | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Lemágnesező készülék |
| Cikkszám | 380863 HD1 | |
| EAN / GTIN | 2050001743763 | |
| Gyártó száma | 890.70-HD1 | |
| Gyártó/felelős személy | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |