{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea zonei active | 105×75 mm | |
| Adâncimea de pătrundere | 30 mm | |
| Greutate | 1,9 kg | |
| Tensiune de reţea | 220 V; 240 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) | + | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Dispozitive de demagnetizare |
| Cod articol | 380863 HD1 | |
| EAN / GTIN | 2050001743763 | |
| Număr producător | 890.70-HD1 | |
| Producător/responsabil | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |