Ručni uređaj za demagnetiziranje, tip: HD1

Artikl br.: 380863 HD1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina aktivne zone 105×75 mm
Dubina prodiranja 30 mm
Težina 1,9 kg
Mrežni napon 220 V; 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC) +
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za demagnetiziranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 380863 HD1
EAN / GTIN 2050001743763
Broj proizvođača 890.70-HD1
Proizvođač/odgovorna osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Lako kućište za jednostavno rukovanje i 3 m kabel s utikačem.
  • Dovod struje 230 V/50 Hz, vrsta zaštite IP42, primanje struje 220 VA. Automatsko isključivanje pri > 50 °C. Radni ciklus 30%.

Upotreba:

Za demagnetiziranje površina velikih obradaka. Mobilno korištenje.