Držiak nástrojov radiálny 32

Č. pol.: 318946 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač PSC 80
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 85 mm
B 55 mm
Vonkajší ⌀ D 132 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318946 32
EAN/GTIN 2050001930057
Číslo výrobcu PS8.V32.N11.085

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.
Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.