Työkalunpidin radiaalinen, PSC 80, Nelikulmapitimelle: 32mm

Tuote nro.: 318946 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin PSC 80
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 85 mm
B 55 mm
Ulko-⌀ D 132 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Valmistajan numero PS8.V32.N11.085

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

Sopiva PSC-jäähdytysnesteputki tuotenro 309885 koko 80.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.