{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Werkzeughalter radial, PSC 80, für Haltervierkant: 32mm | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Codarea punctului de separare | PSC0800xx95 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 80 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 80 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 80 | |
| Lungime activă | 85 mm | |
| Lungime funcţională | 69 mm | |
| Înălţime funcţională | 32 mm | |
| Adâncimea funcției | 32 mm | |
| Poziţia sculelor | neutru | |
| Decalat axial | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | prindere pătrată | |
| Lungimea totală | 101 mm | |
| Înălţimea totală | 133 mm | |
| Lăţimea totală | 55 mm | |
| Standard | ISO 26623-2 | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 4,681 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318946 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001930057 | |
| Număr producător | PS8.V32.N11.085 |