• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Oprawka narzędziowa eco promieniowa, PSC 80, do czworokąta mocującego: 32mm

Nr art.: 318946 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Werkzeughalter radial, PSC 80, für Haltervierkant: 32mm
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia PSC0800xx95
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 80
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 80 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 80
Długość wysięgu 85 mm
Długość funkcjonalna 69 mm
Wysokość funkcjonalna 32 mm
Głębokość funkcjonalna 32 mm
Położenie narzędzia wersja neutralna,
Przesunięcie osi tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu gniazdo czworokątne
Długość całkowita 101 mm
Wys. całkowita 133 mm
Szerokość całkowita 55 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Masa 4,681 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Numer producenta PS8.V32.N11.085

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Pasująca rurka do chłodziwa PSC nr 309885 wielk. 80.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.