• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vyrovnávací kyvadlový držiak ER valcový 20-16

Č. pol.: 319780 20-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
⌀ stopky d 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 44 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Vyrovnanie radiálne 1 mm
vhodné pre veľkosť ER 16
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319780 20-16
EAN/GTIN 4062406276690

Popis

Prevedenie:

Vyrovnávací držiak s adaptáciou upínacích klieštin ER. Nastaviteľné radiálne a uhlové vyrovnanie. S vnútorným chladením.

Použitie:

Optimálne pri nesúososti medzi obrobkom a nástrojom, napr. pri vystružovaní alebo rezaní závitov (bez kompenzácie ťahu/stlačenia). Primárne sa používajú na sústruhoch, ale sú vhodné aj pre frézovacie stroje.