ER-udlignings-pendulholder Cylindrisk 20-16

Art.-nr.: 319780 20-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16
Skaft-⌀d 20 mm
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 44 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Udligning radialt 1 mm
Passer til ER-størrelse 16
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319780 20-16
EAN/GTIN 4062406276690

Betegnelse

Udførelse:

Udligningsholder med ER-spændepatronstilpasning. Indstillelig radial- og vinkeludligning. Med indvendig køling.

Anvendelse:

Optimal ved flugtefejl mellem emne og værktøj, f.eks. ved rivning eller gevindskæring (uden træk/tryk). Anvendes hovedsageligt på drejemaskiner, men egner sig også til fræsemaskiner.