Vyrovnávací kyvadlový držák ER válcový 20-16

Artiklové číslo: 319780 20-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
⌀ stopky d 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 44 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
Vyrovnání radiální 1 mm
Vhodné pro velikost ER 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319780 20-16
EAN / GTIN 4062406276690

Popis

Provedení:

Vyrovnávací držák s adaptací upínací kleštiny ER. Nastavitelné radiální a úhlové vyrovnání. S vnitřním chlazením.

Použití:

Optimální při chybách v souososti mezi obrobkem a nástrojem, např při vystružování nebo řezání závitu (bez vyrovnání tahu/tlaku). Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.