ER držač za izjednačavanje cilindričan 20-16

Artikl br.: 319780 20-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 16
⌀ drške d 20 mm
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 44 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Radijalno izjednačavanje 1 mm
prikladno za ER veličinu 16
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319780 20-16
EAN / GTIN 4062406276690

Opis

Izvedba:

Držač za izjednačavanje za ER stezne čahure. Podesiva radijalna i kutna kompenzacija. S unutarnjim hlađenjem.

Upotreba:

Optimalno kod pogrešaka u poravnavanju obratka i alata, npr. kod razvrtanja ili rezanja navoja (bez izjednačenja povlačenjem / pritiskom). Primjena prvenstveno na tokarilicama, ali prikladno i za glodalice.