C4 ADE-20R Držáky s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro nástroje s vnější čtyřhrannou stopkou

Č. pol.: 4500454
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500454
EAN/GTIN 7291075098266
Číslo výrobcu 4500454
Číslo L L24230 159

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 40 mm, délka nástroje (LPR) 49,2 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 87 mm
  • Délka telesa (LB) 57 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 73.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.2 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo