{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre upínacie klieštiny ER | 11 mm | |
pre reznú plochu | M1 − M5 | |
Dĺžka výčnelku L | 17 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 19 mm | |
Rozsah upínania ⌀ D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 11 | |
maximálny uťahovací moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 338120 11 | |
EAN/GTIN | 4062406111984 |